ビーバー ねじ切機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回転速度(min-1[r.p.m])52 注文コード29020068 品番B25B1
参考基準価格(税別)¥308,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は回転速度など3種類から選べます 他の種類を見る

漏れないねじを追求したグローバルモデル
精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ
小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック
低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ
シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃
高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受
安定した供給:低回転時でも十分な油量を確保する大容量ポンプの採用

付属品自動ダイヘッド:PT1/2〜1インチ、チェーザ:1/2〜3/4インチ・1〜1-1/2インチ、ねじ切りオイル白1L(1本)、マシンカバー ねじ切り能力PT1/4〜1インチ(8〜25A) モーター(W)350 回転速度(min-1[r.p.m])52 仕様SUS管用 寸法(mm)400×317×320 本体質量(kg)19 型番25(SUS管仕様) モーター電圧(V)100 アズワン品番64-6747-95
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※SUS管仕様は標準付属品のチェーザ各サイズパイプカッタ替刃がSUS管用となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする