アングルマシン75

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様手元スイッチ 注文コード29020549 品番NZ752
参考基準価格(税別)¥941,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能。
標準セットで最大、 SUSアングル75×75×6mmの加工が可能。
Vノッチ・ベンダが本体一体型。
本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。
金型交換不要で、 6種類の加工が可能:Vノッチ90°、アングルベンダ※最小曲げ寸法は200mm角、角逃げ、コーナーカット45°、コーナーカット90°、角切り
カンタン操作:Vノッチとベンダ加工をレバー1つで簡単に切替。

仕様手元スイッチ 加工材料鉄・SUS
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※厚み3・4mm材の加工は専用刃(Vノッチキットt3)をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品説明動画

アングル加工機 アンク?ルマシン75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする