アサダ
アサダの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アサダの 高圧洗浄機
高圧洗浄機15/200G
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29020786
品番
HD1520P2
参考基準価格(税別)
¥682,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様
水道直結※要別販売品
用途
建物の排水管・プラント配管の洗浄に。
付属品
デュアルガン、高圧ホース3/8"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、3/8"ねじ式洗管ホース組×20m、3/8"逆噴射ノズルT型、ホースリール
質量(kg)
67.4
タイプ
洗管仕様
出力(kW)
5.1(エンジン)
吐出量(L/min)
15
燃料タンク容量(L)
5.3
高圧ホース(m)
20(標準付属)、100(最長距離)
能力(Φmm)
〜150(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm
2
])
20[204]
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070