アサダ
アサダの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アサダの 高圧洗浄機用アクセサリー
アサダの 高圧洗浄機用ホース
ホースリール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29020908
品番
HD03293
参考基準価格(税別)
¥76,300
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
高圧ホース、洗管ホース用。
適合機種
全機種※高圧洗浄機440、30/50G・GP(販売終了)、60/50GPには使用不可
質量(kg)
12.2
ホース長さ(m)
60(巻取可能ホース)、1(中間ホース)
ホース取付口
3/8"(※1/4"ホースを接続する場合は、別販売品の異径アダプタ(HD01003)が必要)
接続口
クイック
注意
1/4ホースを接続する場合は、別販売品の異径アダプタ(HD01003)が必要です。