DE150W ドレンクリーナE150 アサダ 29021188 DE150W ドレンクリーナE150 アサダ 29021188 DE150W ドレンクリーナE150 アサダ 29021188 DE150W ドレンクリーナE150 アサダ 29021188 DE150W ドレンクリーナE150 アサダ 29021188

ドレンクリーナE150

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29021188 品番DE150W
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

清掃能力Φ20〜100mm、電動、ワイヤ式
ヘッド交換可能で、 ワイドな作業域。
コンデンサモータ搭載で、 静かな作業。
高耐久ワイヤ:特殊鋼製のワイヤのため、曲りや折れに強く、耐久性がバツグン。
簡単接続:安全手袋をしたままで、素早く簡単に接続が可能。
ロックピン付きカプラ:T字型のロックピン付きカプラで素早く簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。

付属品ダブルグリースカッターΦ40mm、バルブヘッドΦ24mm、六角穴付止めねじM10×20SUS、ワイヤキー、六角棒レンチ 質量(kg)13.4 回転数(min-1[r.p.m])215/260(50/60Hz) モーター(W)100 パイプ径(Φmm)20〜100(清掃能力) モーター電圧(V)100 ワイヤーワイヤ付属なし 清掃能力距離(m)20 使用ワイヤー(mm)Φ8/10/13
注意
※15m以上の作業には、別販売品の20mワイヤをご使用ください。

商品説明動画

排水管清掃機 ドレンクリーナE‐150
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする