アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの 配水管掃除用品
ドレンクリーナE75
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29021197
品番
DE75W
参考基準価格(税別)
¥103,700
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
清掃能力Φ20〜100mm、電動、ワイヤ式
正逆回転の無段変速機能を装備。
ワンタッチチャックでスピーディな作業。
付属品
ケース
質量(kg)
3.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜600
モーター(W)
250
パイプ径(Φmm)
20〜100(清掃能力)
モーター電圧(V)
100
ワイヤー
ワイヤ付属なし
清掃能力距離(m)
15
使用ワイヤー(mm)
Φ8/10
注意
※7.5m以上の作業には、別販売品の15.2mワイヤをご使用ください。