48630 ドレンクリーナ用ヘッド アサダ 29021240 48630 ドレンクリーナ用ヘッド アサダ 29021240 48630 ドレンクリーナ用ヘッド アサダ 29021240 48630 ドレンクリーナ用ヘッド アサダ 29021240

ドレンクリーナ用ヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29021240 品番48630
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

繊維、工具、ケーブルなどを回収するために特別に設計された爪付きヘッド。

適合機種H150・E150・R550・R600 パイプ径(Φmm)50〜75 ヘッド径(Φmm)36 適合ワイヤ径(Φmm)10・13・16 ヘッド仕様レトリーバヘッド ヘッド長さ(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする