アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの 真空ポンプ
アサダの 真空ポンプ(ツーステージ)
真空ポンプSuperEvac DCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29021714
品番
Y93769
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシレスDCモータ採用。 高耐久、スロースタート、メンテナンスフリー。
高精度2ステージ式真空ポンプ。 第1ステージの1次排気を第2ステージの吸気口に低い圧力で送り込み高真空を得ることが可能。
用途
カーエアコン・大型冷蔵庫。業務用冷凍空調機器・ルームエアコン・パッケージエアコンなどの真空引き・乾燥作業・真空試験に。
付属品
真空ポンプオイル 、ショルダーベルト
型式
6CFM
質量(kg)
11
排気速度(50/60Hz)(L/min)
170
モーター
100V ブラシレスDCモータ 1/2HP 264W
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
1880
馬力(HP)
〜30
ポート
【吸入】1/4”、3/8”、1/2”
真空度(Pa)
2.0abs(15ミクロン)
オイル量(L)
1.06
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070