Y68864 ワイヤレスチャージングスケール アサダ 29021739 Y68864 ワイヤレスチャージングスケール アサダ 29021739 Y68864 ワイヤレスチャージングスケール アサダ 29021739 Y68864 ワイヤレスチャージングスケール アサダ 29021739

ワイヤレスチャージングスケール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29021739 品番Y68864
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

専用アプリでチャージ量を確認:計測結果をスクリーンショットで取れば、報告書作成の時間短縮に便利。

セット内容チャージングスケール、ケース 質量(kg)2.9 使用温度範囲(℃)0〜50 ひょう量(kg)100 電源9Vアルカリ乾電池 寸法(Φmm)300(計量台) 測定精度読取値の±0.05% 分解能5g 対応iOS、Android 電池寿命(連続時間)約40 アズワン品番65-2354-26 対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど 通信距離(m)38(現場状況により変化あり)
注意
※4分以上の通話、他アプリの画面表示、スリープモード等により本アプリが画面に表示されていない場合、オートパワーオフ機能が作動します。
※本製品は校正証明書の発行はできません。
※Google、Android、Android マーケット、Google Play、Google Chrome は、Google Inc. の商標または登録商標です。 Apple、Apple のロゴ、Mac OS、iPad は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。 IOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

商品説明動画

計量器 ワイヤレスチャージングスケール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする