アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの リーマー
アサダの パイプリーマー
リーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29021924
品番
CT423
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
多数刃でスムーズなバリ取りで仕上がりがきれい。
内面・外面のバリ取り可能。
セット内容
単品
刃数
40枚刃
質量(g)
479
適合管径(Φmm)
12〜54
適合材
銅・鉄・SUS・アルミ・真鍮・プラスチック
アズワン品番
64-6748-25