金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 服薬管理
金鵄製作所の お薬手帳
おくすり手帳カバーDX 100枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
29022597
品番
75620-000
参考基準価格(税別)
¥13,450
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
お薬手帳を保険証や診察券と一緒に保管することが可能なカバーです。お薬手帳2冊、診察券4枚、保険証(紙タイプ)1枚をまとめて収納できます。1枚づつ個別包装になっているので、保管がしやすいです。
仕様
A6サイズ手帳類に適応
サイズ
A6
材質(本体)
EVA(オレフィン系)梨地無色
寸法(縦×横)(mm)
156×223
ポケット数
手帳類2冊分、カード類4枚分、保険証類(紙タイプ)1枚分