おくすり手帳スリム(ページ数少量タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(100冊) 注文コード29022755 品番75531-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,330
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グリーンとオレンジをラインナップした、お手頃な全8ページ仕様のお薬手帳。
構成<表紙裏面:あなたの大切な情報、P1:お薬手帳とは、P2〜7:投薬記録(6ページ)、P8:かかりつけの医療機関、裏表紙裏面:お薬の飲み方>

オレンジ サイズA6 寸法(縦×横)(mm)148×105 ページ数8 紙厚(kg)表紙:110kg、中身:55kg

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29022755 75531-000 28932129 75531-000 おくすり手帳スリム(A6) 金鵄製作所 おくすり手帳スリム(A6) 金鵄製作所 1パック(100冊) 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29022764
2024-01-06
用途:
某社製の外付け電源の故障の有無の確認と修理。
黒川医院 様

E #4 は、トルクスにはなっておらず、トルクスの雄ネジに引っ掛かる為の突起が1か所付いており、その設計に疑念を持った。また、外径が少し太いため、 deep 型であるが、穴には入らなかった。自分で旋盤等を使用し、外径を削る必要があるが、手元に旋盤や経験がないため、出来ない。海外製の自動車の修理用としても、トルクスがかなり接着していれば、外れないような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする