グリーンとオレンジをラインナップした、お手頃な全8ページ仕様のお薬手帳。 構成<表紙裏面:あなたの大切な情報、P1:お薬手帳とは、P2〜7:投薬記録(6ページ)、P8:かかりつけの医療機関、裏表紙裏面:お薬の飲み方>
E #4 は、トルクスにはなっておらず、トルクスの雄ネジに引っ掛かる為の突起が1か所付いており、その設計に疑念を持った。また、外径が少し太いため、 deep 型であるが、穴には入らなかった。自分で旋盤等を使用し、外径を削る必要があるが、手元に旋盤や経験がないため、出来ない。海外製の自動車の修理用としても、トルクスがかなり接着していれば、外れないような気がする。