おくすり手帳 シャボン玉柄 (KS-1)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(100冊) 注文コード29022780 品番75550-000
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ページ数が多い全48ページ仕様のお薬手帳です。ページ数が多いので、長期間ご使用頂けます。
構成<表紙裏面・P1:あなたの大切な情報、P2:お薬手帳とは、P3〜47:投薬記録、P48:かかりつけの医療機関、裏表紙裏面:お薬の飲み方>

サイズA6 寸法(縦×横)(mm)148×105 ページ数48 紙厚(kg)表紙:135kg、中身:55kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする