20010-001 小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 29022798 20010-001 小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 29022798 20010-001 小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 29022798 20010-001 小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 29022798

小判投薬瓶(刻印目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 容量(mL)60 色(フタ) 色(本体)透明 注文コード29022798 品番20010-001
参考基準価格(税別)¥9,060 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は容量・色・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックな小判型で刻印目盛の投薬瓶です(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。

容量(mL)60 材質(本体)PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×45×30 材質(キャップ)PE 色(フタ) 色(本体)透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする