金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 容器 薬局・調剤
金鵄製作所の 投薬瓶
ワンタッチキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
容量(mL)
30
色(フタ)
白
色(本体)
透明
注文コード
29022886
品番
23000-001
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、ベーシックな小判型で刻印目盛の投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップの為、量の調節がしやすいです。
容量(mL)
30
材質(本体)
PP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
77×34×27
材質(キャップ)
PP
色(フタ)
白
色(本体)
透明