24020-017 セーフティキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 29022956 24020-017 セーフティキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 29022956 24020-017 セーフティキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 29022956 24020-017 セーフティキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 29022956 24020-017 セーフティキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 29022956 24020-017 セーフティキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 29022956

セーフティキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 29022956 品番 24020-017
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,940 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。ベーシックな小判型で刻印目盛の投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。

容量(mL)100 材質(本体)PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107×51×36 材質(キャップ)PP 色(フタ)ベージュ 色(本体)透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする