金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 容器 薬局・調剤
金鵄製作所の 投薬瓶
NK投薬瓶(目盛りなし)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
容量(mL)
30
色(フタ)
ピンク
色(本体)
透明
注文コード
29022999
品番
B0150-900PK
参考基準価格(税別)
¥8,130
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
目もりが不要な場合に使いやすい、印刷がない無地タイプの円筒型投薬瓶です(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
容量(mL)
30
材質(本体)
PP
タイプ
印刷ナシ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
30×71
材質(キャップ)
PE
色(フタ)
ピンク
色(本体)
透明