B01A0-900WH NK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023114 B01A0-900WH NK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023114 B01A0-900WH NK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023114 B01A0-900WH NK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023114 B01A0-900WH NK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023114

NK投薬瓶(目盛りなし)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 容量(mL)100 色(フタ) 色(本体)透明 注文コード29023114 品番B01A0-900WH
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,380 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は容量・色・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

目もりが不要な場合に使いやすい、印刷がない無地タイプの円筒型投薬瓶です(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。

容量(mL)100 材質(本体)PP タイプ印刷ナシ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×114 材質(キャップ)PE 色(フタ) 色(本体)透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする