B0350-900BR NK茶投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023175 B0350-900BR NK茶投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023175 B0350-900BR NK茶投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023175 B0350-900BR NK茶投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023175

NK茶投薬瓶(目盛りなし)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 29023175 品番 B0350-900BR
参考基準価格(税別)¥8,960 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。目盛が不要な場合に使いやすい、印刷がないタイプの円筒型投薬瓶です。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。

容量(mL)30 材質(本体)PP タイプ印刷ナシ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×71 材質(キャップ)PE 色(フタ)茶色(ブラウン) 色(本体)茶色(ブラウン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする