B0450-000PK NK外用瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 29023218 B0450-000PK NK外用瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 29023218 B0450-000PK NK外用瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 29023218 B0450-000PK NK外用瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 29023218 B0450-000PK NK外用瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 29023218

NK外用瓶(プリント目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 容量(mL)30 注文コード29023218 品番B0450-000PK
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)¥9,320 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は容量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

赤色のプリント目もりが印刷された円筒型の投薬瓶(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。

容量(mL)30 色(本体)透明 文字色赤字 色(フタ)ピンク 材質(本体)PP 材質(キャップ)PE 寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする