B2150-900AQ スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023270 B2150-900AQ スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023270 B2150-900AQ スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023270 B2150-900AQ スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023270 B2150-900AQ スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023270

スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 容量(mL)30 色(フタ)水色 色(本体)透明 注文コード29023270 品番B2150-900AQ
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は容量・色など8種類から選べます 他の種類を見る

液体を量るのに便利なスポイトキャップ付き投薬瓶(水薬用、調剤用)。瓶本体には目もりがない無地タイプの投薬瓶の為、瓶の目盛りが不要な場合にお勧めです。スポイト本体には0.25cc刻みの目盛りがあります。スポイトは先端がカーブした形状の為、乳幼児やペットにもご使用頂きやすいです。

容量(mL)30 材質(本体)PP タイプ印刷ナシ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×105 材質(キャップ)PE 色(フタ)水色 色(本体)透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする