B2170-000WH スポイトキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 29023324 B2170-000WH スポイトキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 29023324 B2170-000WH スポイトキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 29023324 B2170-000WH スポイトキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 29023324 B2170-000WH スポイトキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 29023324 B2170-000WH スポイトキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 29023324

スポイトキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 容量(mL)60 注文コード29023324 品番B2170-000WH
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,820 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は容量・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

液体を量るのに便利なスポイトキャップ付き投薬瓶(水薬用、調剤用)。瓶本体の目もりは青色に印刷されているタイプの為、線が見やすい投薬瓶です。スポイト本体には0.25cc刻みの目盛りがあります。スポイトは先端がカーブした形状の為、乳幼児やペットにもご使用頂きやすいです(小児科様・動物病院様向け)。

容量(mL)60 材質(本体)PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×126 文字色青字 材質(キャップ)PE 色(フタ) 色(本体)透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする