B3150-900WH ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023419 B3150-900WH ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023419 B3150-900WH ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023419 B3150-900WH ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023419

ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 容量(mL)30 色(フタ) 色(本体)透明 注文コード29023419 品番B3150-900WH
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,740 販売価格(税込) ¥10,098
販売価格(税別)
9,180
この商品は容量・色・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、円筒タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。瓶本体には目もりがない無地タイプの投薬瓶の為、瓶の目盛りが不要な場合にお勧めです。

容量(mL)30 材質(本体)PP タイプ印刷ナシ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×73 材質(キャップ)PP 色(フタ) 色(本体)透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする