B3350-900BR ワンタッチキャップ付きNK茶投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023577 B3350-900BR ワンタッチキャップ付きNK茶投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023577 B3350-900BR ワンタッチキャップ付きNK茶投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023577 B3350-900BR ワンタッチキャップ付きNK茶投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023577

ワンタッチキャップ付きNK茶投薬瓶(目盛りなし)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 29023577 品番 B3350-900BR
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥10,580 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた遮光投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶。瓶本体に印刷がない無地タイプの投薬瓶の為、瓶の目もりが不要な場合にお勧めです。

容量(mL)30 材質(本体)PP タイプ印刷ナシ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×73 材質(キャップ)PP 色(フタ)茶色(ブラウン) 色(本体)茶色(ブラウン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする