B4150-90000 セーフティキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023638 B4150-90000 セーフティキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023638 B4150-90000 セーフティキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023638 B4150-90000 セーフティキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023638 B4150-90000 セーフティキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023638 B4150-90000 セーフティキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023638

セーフティキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 29023638 品番 B4150-90000
参考基準価格(税別)¥12,040 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。瓶本体に印刷がない無地タイプの投薬瓶の為、瓶の目もりが不要な場合にお勧めです(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。

容量(mL)30 材質(本体)PP タイプ印刷ナシ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×76 材質(キャップ)中:PP、外:HDPE 色(フタ)ベージュ 色(本体)透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする