B43C0-90000 セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023708 B43C0-90000 セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023708 B43C0-90000 セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023708 B43C0-90000 セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023708 B43C0-90000 セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023708 B43C0-90000 セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023708

セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(目盛りなし)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 29023708 品番 B43C0-90000
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)¥8,620 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの遮光投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。瓶本体に印刷がない無地タイプの投薬瓶の為、瓶の目盛りが不要な場合にお勧めです。投薬瓶用の外用薬ラベル付き。

容量(mL)200 材質(本体)PP タイプ印刷ナシ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×146 材質(キャップ)中:PP、外:HDPE 色(フタ)ベージュ 色(本体)茶色(ブラウン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする