KT110-002 点鼻容器(ミストボトル 鼻用) 金鵄製作所 29023744 KT110-002 点鼻容器(ミストボトル 鼻用) 金鵄製作所 29023744 KT110-002 点鼻容器(ミストボトル 鼻用) 金鵄製作所 29023744 KT110-002 点鼻容器(ミストボトル 鼻用) 金鵄製作所 29023744 KT110-002 点鼻容器(ミストボトル 鼻用) 金鵄製作所 29023744

点鼻容器(ミストボトル 鼻用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 29023744 品番 KT110-002
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,450 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スプレー式に噴霧可能な点鼻容器。20mLと30mLの容量をご用意致しました。本体色は、20mLは3色(透明・半透明・乳白)、30mLは2色(半透明・乳白)のラインナップがございます。ミスト状に細かい噴霧が可能な点鼻瓶です。10本(1袋)よりご購入頂けます。1ショットあたりの平均噴霧量(水)は約0.13mL(±0.05mL)です。ピストン式のノズルで、安定した細かい噴霧が可能です。トップキャップ付きです。

仕様100本 容量(mL)20 材質(本体)PP 材質(キャップ)PP 高さH×直径(mm×Φmm)100×30 色(本体)乳白

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする