KT120-101 点鼻容器(ミストボトル 鼻用) 金鵄製作所 29023796 KT120-101 点鼻容器(ミストボトル 鼻用) 金鵄製作所 29023796 KT120-101 点鼻容器(ミストボトル 鼻用) 金鵄製作所 29023796 KT120-101 点鼻容器(ミストボトル 鼻用) 金鵄製作所 29023796 KT120-101 点鼻容器(ミストボトル 鼻用) 金鵄製作所 29023796

点鼻容器(ミストボトル 鼻用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 容量(mL)30 材質(本体)PP・PET 材質(キャップ)PP 注文コード29023796 品番KT120-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,350
この商品は容量・材質・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

スプレー式に噴霧可能な点鼻容器。20mLと30mLの容量をご用意致しました。本体色は、20mLは3色(透明・半透明・乳白)、30mLは2色(半透明・乳白)のラインナップがございます。ミスト状に細かい噴霧が可能な点鼻瓶です。10本(1袋)よりご購入頂けます。1ショットあたりの平均噴霧量(水)は約0.13mL(±0.05mL)です。ピストン式のノズルで、安定した細かい噴霧が可能です。トップキャップ付きです。

仕様10本 容量(mL)30 材質(本体)PP・PET 材質(キャップ)PP 色(本体)半透明

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29023796 KT120-101 28932269 - ミストボトル(鼻用)半透明・未滅菌 金鵄製作所 ミストボトル(鼻用)半透明・未滅菌 金鵄製作所 1パック(10本) 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする