ミエローブ
ミエローブの 制電手袋(弱電・半導体作業)
ミエローブの ポリエステル手袋 制電手袋
制電ウレタン背抜き手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29023857
品番
-
在庫数量:残り27点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
アウトレット
¥249
¥
199
バスケットに入れる
カーボン成分を織りまぜたポリエステル糸を使用した、制電手袋になります。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
用途
精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
材質
(本体):ポリエステル(カーボン成分入り)、樹脂部:ポリウレタン
色
ホワイト
サイズ
S
質量(g)
22
入数(双)
1
機能
制電・耐久性・スベリ止め効果・伸縮性・通気性
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.1
コーティング
手の平コート
手のひらまわり(cm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※回転する機械に手が巻き込まれる恐れがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。