ハイブリッドミニトーチライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29025038 品番HDHRL8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

付属の充電池もしくはCR123電池で使用できるハイブリッドモデル!
普段は充電池でお得に、もしもの時は乾電池で対応可能です。
小型ながらも1000ルーメンの圧倒的な明るさ(ターボモード時)
コンパクトで軽いので、持ち運びに便利
トーチやヘッドライトとして、色々な場面で活躍!

幅(mm)28 質量(kg)0.055 高さ(mm)107 奥行(mm)26 使用電池CR123電池 使用場所屋内外 明るさ(Lm)400(ハイモード使用時) 防水保護等級IPX4 照射距離(m)50(ハイモード使用時) 電球の種類LED 最大点灯時間55時間(ローモード使用時)

商品説明動画

[2023新発売] Energizer? ハイブリッド ミニトーチライト HDHRL8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする