ENERGIZER(エナジャイザー)
ENERGIZER(エナジャイザー)の 懐中電灯・ライト
ENERGIZER(エナジャイザー)の ハンディタイプライト
スリムメタルライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29025074
品番
LCM2A5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軽量&コンパクトなサイズで持ち運びに最適!
最大90ルーメンのあかり
最大点灯時間25時間
最大照射距離45メートル
使用時誤動作防止のリアスイッチモデル
長さ(mm)
147
幅(mm)
24
質量(kg)
0.034
色
シルバー
奥行(mm)
24
使用乾電池
単4形乾電池3本
明るさ(Lm)
270(ハイモード使用時)
防水保護等級
IPX4
照射距離(m)
84(ハイモード使用時)
最大点灯時間
12時間30分(ローモード使用時)
商品説明動画
スリムメタルライト LCM2A5
参考になった