ENERGIZER(エナジャイザー)
ENERGIZER(エナジャイザー)の 懐中電灯・ライト
ENERGIZER(エナジャイザー)の ハンディタイプライト
ホイッスルライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29025090
品番
ESMH32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ホイッスルがビルトインされたデザイン
レッドフラッシュ機能付き
ホワイトビーコンライト機能付き
長さ(mm)
124
幅(mm)
35
質量(kg)
0.124
色
レッド
奥行(mm)
35
機能
レッドフラッシュ/ホワイトビーコンライト
使用乾電池
単4形乾電池3本
明るさ(Lm)
300
防水保護等級
IPX4
照射距離(m)
170
最大点灯時間
25時間(ローモード時)
商品説明動画
[2023新発売] Energizer? ホイッスルライト ESMH32
参考になった