ENERGIZER(エナジャイザー)
ENERGIZER(エナジャイザー)の ランタン
USBランタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29025117
品番
ALU451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
明るさ1300ルーメンで周囲をしっかり照らします! キャンプや防災用に!
モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも!
ハイ、ロー、夜間モードの3モード切り替え
幅(mm)
159
質量(kg)
0.581
高さ(mm)
254
奥行(mm)
72
モード切替
HIGH/LOW/夜間モード
使用電池
単一形乾電池 4本(別売)
明るさ(Lm)
1300
防水保護等級
IPX4
最大点灯時間
150時間(ローモード使用時)
商品説明動画
USBランタン ALU451 2
参考になった