ENERGIZER(エナジャイザー)
ENERGIZER(エナジャイザー)の ランタン
折りたたみランタン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29025126
品番
FFL815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
フュージョンテクノロジーを搭載した、 持ち運びも簡単な折りたたみランタン
単3形乾電池 4本 or 8本 使用
スリムタイプで省スペース収納可能
調光機能付き
幅(mm)
123
質量(kg)
0.391
高さ(mm)
194
奥行(mm)
49
使用電池
単三形アルカリ乾電池4本(又は8本使用)
明るさ(Lm)
400(ハイモード使用時)
防水保護等級
IPX4
最大点灯時間
50時間(ローモード使用時)
商品説明動画
LED折りたたみ式ランタン FFL815 2
参考になった