色黒
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort  v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-C(オス ) - HDMI(オス)
分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません
対応HDCP:2.2
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz/60Hz)