Vodaview
Vodaviewの PCアクセサリー
Vodaviewの ケーブル
Vodaviewの 変換・延長アダプタ
Type-C to VGA 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29025266
品番
VV-USCVGA-B-DO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
USB Type-CからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
色
黒
規格
USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、VESA VGA
分類
USB Type-Cの信号をVGA信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません
対応
HDCP:非対応
シールド
3重シールド
ケーブル長(cm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
5
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz)
オス形状
USB Type-C
メス形状
VGA
変換タイプ
オス-メス
注意
※逆方向には対応していません。