日本クランツレ
日本クランツレの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
日本クランツレの 高圧洗浄機
高水圧洗浄機 Quadro
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29025327
品番
Quadro 799TST/E 50HZ
参考基準価格(税別)
¥612,000
販売価格(税込)
¥658,680
販売価格(税別)
¥
598,800
バスケットに入れる
吐出圧力(MPa)
3〜18
吐出水量(L/min)
13
高圧ホース(m)
20
周波数(Hz)
50
電流(A)
18
電圧(V)
三相200
ケーブル長(m)
7.5
本体寸法(mm)
780×395×870
本体質量(kg)
60
消費電力(kW)
5.5
吸水温度(℃)
60以下
自給高(m)
2.5以下
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません