Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の ホワイトボード
Asmix(アスカ)の ホワイトボード(壁掛け)
アルミ枠ホワイトボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29025354
品番
AWB057
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アルミ枠でしっかり丈夫な上、裏面が鉄板だから反りにくく、トレーはスライド式だから書き込むときに邪魔な場合、動かしたり外したりできます。
4隅に穴が開いておりネジ留めで固定できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
用途
フレーム厚さ11mmの薄型ホワイトボード(コーナー部は厚み13mm)。タテヨコ両用
付属品
コーナーキャップ・トレー・スライドフック金具・吊り下げひも
質量(g)
1050
種類
壁掛け・無地
外形寸法(mm)
600×450
表示内容
無地
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
564×414
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応