Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の ホワイトボード
Asmix(アスカ)の ホワイトボード(壁掛け)
アルミ枠ホワイトボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29025370
品番
AWB058
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アルミ枠でしっかり丈夫な上、裏面が鉄板だから反りにくく、トレーはスライド式だから書き込むときに邪魔な場合、動かしたり外したりできます。
4隅に穴が開いておりネジ留めで固定できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム
モノタロウ
¥
3,298
¥
3,628
税込
用途
フレーム厚さ11mmの薄型ホワイトボード(コーナー部は厚み13mm)。タテヨコ両用
付属品
コーナーキャップ・トレー・ネジ・プラグ
質量(g)
1900
種類
壁掛け・無地
外形寸法(mm)
900×600
表示内容
無地
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
864×564
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応