アルミ枠ホワイトボード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29025379 品番 AWB059
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

アルミ枠でしっかり丈夫な上、裏面が鉄板だから反りにくく、トレーはスライド式だから書き込むときに邪魔な場合、動かしたり外したりできます。
4隅に穴が開いておりネジ留めで固定できます。

用途フレーム厚さ11mmの薄型ホワイトボード(コーナー部は厚み13mm)。タテヨコ両用 付属品コーナーキャップ・トレー・ネジ・プラグ 質量(g)3900 種類壁掛け・無地 外形寸法(mm)1200×900 表示内容無地 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1164×864 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする