曜日別特売
G-2340 防風ストレッチジャケット コーコス信岡 29025984

 

G-2340 防風ストレッチジャケット コーコス信岡 29025984
G-2340 防風ストレッチジャケット コーコス信岡 29025984
G-2340 防風ストレッチジャケット コーコス信岡 29025984
G-2340 防風ストレッチジャケット コーコス信岡 29025984
G-2340 防風ストレッチジャケット コーコス信岡 29025984
G-2340 防風ストレッチジャケット コーコス信岡 29025984
G-2340 防風ストレッチジャケット コーコス信岡 29025984
G-2340 防風ストレッチジャケット コーコス信岡 29025984

防風ストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード29025984品番G-2340
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

SS~5Lまで幅広いサイズに対応。
SSとSは女性対応シルエット。
”動きやすいストレッチ素材”+”風を通さない防風素材”+”肌離れがよくドライタッチなメッシュ素材”の3層ボンディング。
冷たい風を遮断。
裏ボンディングメッシュ。
ストレッチ素材。
右胸縦ファスナー付きポケット。
裏側内ポケット。
左袖マルチポケット。
袖口ストレッチテープ。
両脇逆玉縁ポケット。

用途
作業 ワーク 軽作業 日曜大工 タウンユース 散歩 ランニング 通勤 通学
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ジャケットグレーモクサイズ3L胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)50袖丈(cm)65着丈(cm)74機能ストレッチ/防風名入れ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする