ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29026036 品番 G-9400
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

右胸ファスナーポケット。
野帳サイズの手帳が入る左胸内切りポケット。
両脇はモノが落ちにくい逆玉縁ポケット。
左袖マルチポケット。
顎にファスナーが直接あたらない「チンガード」仕様。
袖カフスアジャスター。
ウエストを調節できる裾ボタンアジャスター。

用途作業 ワーク 工事 現場 土木 建築 種別ブルゾン ネイビー サイズL 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル90/綿10 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 着丈(cm)64 機能軽量 素材裏綿ヘリンボン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする