※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
ナイロン セットワッシャー(タッピンねじ用)(組込み用)(ナイロン)(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
29026044
品番
4×10×0.8
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
内径d(Φmm)
3.4
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
10
材質
ナイロン
種類
セットワッシャー
関連資料:
(0.16MB)