コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の オールシーズン ボトムス
ノータックスラックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29026158
品番
G-9403
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
スマートフォンが入る右サイドマルチポケット。
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)。
右脇ポケット内コインポケット付き。
用途
作業 ワーク 工事 現場 土木 建築
種別
スラックス
色
ネイビー
サイズ
85
混率(%)
ポリエステル90/綿10
股下(cm)
80
機能
軽量/ストレッチ
渡幅(cm)
36
素材
裏綿ヘリンボン
実寸ウエスト(cm)
85
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。