G-927 ドライパワーサポート5分袖 コーコス信岡 29027068 G-927 ドライパワーサポート5分袖 コーコス信岡 29027068 G-927 ドライパワーサポート5分袖 コーコス信岡 29027068 G-927 ドライパワーサポート5分袖 コーコス信岡 29027068 G-927 ドライパワーサポート5分袖 コーコス信岡 29027068

ドライパワーサポート5分袖

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L ドットグレー 注文コード29027068 品番G-927
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
この商品はサイズ・色など48種類から選べます 他の種類を見る

全方向ストレッチ素材使用。
吸汗速乾素材使用。
接触冷感素材使用。
脇のメッシュ素材がムレを防止します。
脇裏に消臭テープがついています。
生地の境目は凹凸のない『フラットロックシーム縫製』。

用途作業 ワーク 工事 現場 土木 建築 ドットグレー サイズ4L 胸囲(cm)104 着丈(cm)68 機能全方向ストレッチ/吸汗速乾/接触冷感/消臭 裄丈(cm)53
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29027077
2023-09-16
用途:
涼しいです

空調服の下に着ていましたが そのままで汗をかいた方が涼しい気がします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする