※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全380種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
29027408
品番
M1.0×8.0
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.0
ねじピッチ(mm)
0.25
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.5
寸法D(Φmm)
1.8
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
1.3
寸法Q(mm)
(最大)0.39/(最小)0.26
穴の形状
十字穴