※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全380種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
29027575
品番
M1.4×4.0
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ(mm)
0.3
長さ(mm)
4
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.5
寸法D(Φmm)
2
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
1.55
寸法Q(mm)
(最大)0.74/(最小)0.51
穴の形状
十字穴