※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全380種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
29028476
品番
M1.4×1.6
販売価格(税込)
¥1,711
販売価格(税別)
¥
1,555
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ(mm)
0.3
長さ(mm)
1.6
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
関連資料:
(0.12MB)