ストレッチクロスジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29029125 品番 G-9100
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

ストレッチ素材なのでアクティブな動きにもストレスを感じません。
衿を閉じるスロートタブ付き。
肩部分のアーマーパットは荷担ぎしても破れにくい丈夫な仕様。
腕の動作をサポートするアクションプリーツ。
スマートフォンとペンを同時に入れられる左袖Wポケット。
裾回りを調節できるボタンアジャスター。

用途作業 ワーク 工事 現場 土木 建築 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ジャケット ネイビー サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)綿97/ポリウレタン3 肩幅(cm)45 袖丈(cm)58 着丈(cm)63 機能ストレッチ 素材ストレッチクロス(微起毛) 名入れ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする